EATON - DIN Schienen Set ZVT HxB=400x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120781
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 635 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081186112
Sonepar Artikelnummer
120174802
Hersteller Artikelnummer
120781
Hersteller Typ
BPZ-DRS-MT-MSW-1200/400-3-A
Hersteller Artikel Nr.:
120781
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
635 mm
Höhe:
405 mm
Tiefe:
145 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
7.000 kg


