EATON - DIN Schienen Set ZVT HxB=425x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120778
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 425 mm
Breite - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081186082
Sonepar Artikelnummer
120174799
Hersteller Artikelnummer
120778
Hersteller Typ
BPZ-DRS-MT-MSW-1000/425-2-A
Hersteller Artikel Nr.:
120778
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
425 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
145 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.100 kg


