EATON - DIN-Schienengerüst für 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 2 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082831011
Sonepar Artikelnummer
120130146
Hersteller Artikelnummer
283101
Hersteller Typ
BFZ-DINS-2/48
Hersteller Artikel Nr.:
283101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.720 kg
DIN-Schienen-Montagerahmen, BFZ-DINS, herausnehmbares DIN-Schienengerüst, für Modulares Installationsgerät 45 mm, 2-reihig, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 150 mm DIN Sammelschienenabstand. Eaton Leistungsschalter kann in Einbauset integriert werden (BFZ-NZM1-SET(/33)), Mithilfe eines Einbausets für Aufputzgehäuse (BFZ-O-ITMPL …) kann eine universelle Montageplatte installiert werden., sowie die Verwendung eines Einbausets für Unterputzgehäuse (BFZ-U-MPL..), verzinktes Stahlblech


