EATON - Dioden-Gruppenblock, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270587
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082705879
Sonepar Artikelnummer
120114579
Hersteller Artikelnummer
270587
Hersteller Typ
Z-SC/GP
Hersteller Artikel Nr.:
270587
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.070 kg


