EATON - Dioden-Schutzbeschaltung, für DILA, M7-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101672
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 12 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015081015641
Sonepar Artikelnummer
120212189
Hersteller Artikelnummer
101672
Hersteller Typ
DILM12-XSPD
Hersteller Artikel Nr.:
101672
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.004 kg


