EATON - Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0.37, 0.55 kW, Ir= 1 - 1.6 A, 24 V DC, Gleichspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191106
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081916047
Sonepar Artikelnummer
120802857
Hersteller Artikelnummer
191106
Hersteller Typ
MSC-DM-1,6-M7(24VDC)/MSFA
Hersteller Artikel Nr.:
191106
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.6 A
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.25 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 .. 1.6 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50000 A
Leistungsaufnahme:
2.6 W
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
55 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.760 kg


