Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0.37 kW, Iq= 100 kA, Ir= 0,3 - 1,2 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Schraubklemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0.37 kW, Iq= 100 kA, Ir= 0,3 - 1,2 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121735

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.37 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 1.2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081195459

Sonepar Artikelnummer

120802415

Hersteller Artikelnummer

121735

Hersteller Typ

MSC-DE-1,2-M7(230V50HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

121735

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.37 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1.2 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.18 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1.1 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.3 .. 1.2 A

Leistungsaufnahme:

1.4 W

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

55 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

198 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.724 kg

Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0,37 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,3 - 1,2 A, Koordinierung: Zuordnungsart ''1'', Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660