EATON - Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 7.5 kW, Ir= 10 - 16 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102958
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081027972
Sonepar Artikelnummer
120802255
Hersteller Artikelnummer
102958
Hersteller Typ
MSC-D-16-M15(230V50HZ)/BBA
Hersteller Artikel Nr.:
102958
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
15 A
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
15.2 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 .. 16 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50 A
Leistungsaufnahme:
1.4 W
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
55 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.875 kg


