Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 7.5 kW, Ir= 10 - 16 A, 24 V DC, Gleichspannung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 7.5 kW, Ir= 10 - 16 A, 24 V DC, Gleichspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100415

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081003921

Sonepar Artikelnummer

120802218

Hersteller Artikelnummer

100415

Hersteller Typ

MSC-D-16-M15(24VDC)

Hersteller Artikel Nr.:

100415

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

15 A

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

15.2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10 .. 16 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

50 A

Leistungsaufnahme:

2.6 W

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

55 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

95 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.645 kg

Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 7,5 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 10 - 16 A, Koordinierung: Zuordnungsart ''1'', Betätigungsspannung: 24 V DC, DC, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660