Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - DisplayPort to HDMI Adapter Cable (M/M), 10 ft. (3.1 m)

EATON
kopierenkopieren
EATON - DisplayPort to HDMI Adapter Cable (M/M), 10 ft. (3.1 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P582-010

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.181 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0037332184580

Sonepar Artikelnummer

121368186

Hersteller Artikelnummer

P582-010

Hersteller Typ

P582-010

Hersteller Artikel Nr.:

P582-010

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.181 kg

DisplayPort-auf-HDMI-Kabeladapter (Stecker/Stecker), 3 m