Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - DisplayPort to HDMI Adapter Cable (M/M), 6 ft. (1.8 m)

EATON
kopierenkopieren
EATON - DisplayPort to HDMI Adapter Cable (M/M), 6 ft. (1.8 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P582-006

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.131 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0037332148049

Sonepar Artikelnummer

121368185

Hersteller Artikelnummer

P582-006

Hersteller Typ

P582-006

Hersteller Artikel Nr.:

P582-006

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.131 kg

DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 1,83 m