EATON - Distanzstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248949
Gerätemontage - universal
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082489496
Sonepar Artikelnummer
120026190
Hersteller Artikelnummer
248949
Hersteller Typ
Z-DST
Hersteller Artikel Nr.:
248949
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


