Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Distanzstück 20 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Distanzstück 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292314

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082923143

Sonepar Artikelnummer

121282942

Hersteller Artikelnummer

292314

Hersteller Typ

XBSB-DI20

Hersteller Artikel Nr.:

292314

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

Stahl

Breite:

40 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

40 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.250 kg

Metallabstandhalter zum Ausfüllen/Verstärken des Abstands zwischen der einzelnen Schienenführungen des Hauptsammelschienenträgers, Materialstärke 2 mm, zinkbeschichtet, Abstandhalter wird mit dem 2000-A-Sammelschienenhalter verwendet