Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Distanzstück, 40 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Distanzstück, 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100648

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081005505

Sonepar Artikelnummer

120507056

Hersteller Artikelnummer

100648

Hersteller Typ

XBSB-DI40

Hersteller Artikel Nr.:

100648

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

Stahl

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.050 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Distanzstück, 40mm