Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Distanzstück 60 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Distanzstück 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180068

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 66 mm

  • Höhe - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081752218

Sonepar Artikelnummer

121278618

Hersteller Artikelnummer

180068

Hersteller Typ

XBSB-DI60

Hersteller Artikel Nr.:

180068

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

Stahl

Breite:

66 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

83 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.250 kg

60 mm Abstandhalter für HSS-Haltebügel, verzinktes Stahlblech 2,5 mm