Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Distanzstück Isolator HSH 20 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Distanzstück Isolator HSH 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292313

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082923136

Sonepar Artikelnummer

121282941

Hersteller Artikelnummer

292313

Hersteller Typ

XBSB-S

Hersteller Artikel Nr.:

292313

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

40 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

40 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.250 kg

Distanzstück aus Kunststoff um den Abstand zwischen der einzelnen Schienenführungen des Hauptsammelschienenträger auszufüllen/zu verstärken, Isolierend, Distanzstück kommt beim 2000-A-Sammelschienenträger zum Einsatz