EATON - Doppel N-Kombi-Steckklemme für Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302503
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238161641
Sonepar Artikelnummer
120776431
Hersteller Artikelnummer
302503
Hersteller Typ
KSK-2N-TS-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
302503
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg
Bestückte Kombi-Steckklemme KSK für DIN-Schiene. 1x N-Potenzial, 2x 2,5 bis 25 mm2 und 14x 0,5 bis 4 mm2


