Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Doppeladapter für 185mm System, Baugröße NH00

EATON
kopierenkopieren
EATON - Doppeladapter für 185mm System, Baugröße NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179764

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - ohne

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081748808

Sonepar Artikelnummer

120504733

Hersteller Artikelnummer

179764

Hersteller Typ

Z-NHW-SLS-00-185/185-SADD

Hersteller Artikel Nr.:

179764

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

ohne

Bemessungsstrom In:

160 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

100 mm

Schienenabstand:

185 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.560 kg

Doppeladapter für 185-mm-System, Rahmenklemme NH00, gemäß IEC 60947-1:2007 und A1:2010 und IEC 60947-3:2008 und A1:2012