EATON - Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, 1 Ö, 1 S, Vorsatzlinse weiß, LED-Element, 85 - 264 V AC, grün, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216509
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4015082165093
Sonepar Artikelnummer
120135562
Hersteller Artikelnummer
216509
Hersteller Typ
M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W
Hersteller Artikel Nr.:
216509
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP66
Transparent:
Ja
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.015 kg


