EATON - Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, schwarz, schwarz, beschriftet, Frontring Titan,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105227
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4015081050253
Sonepar Artikelnummer
120802263
Hersteller Artikelnummer
105227
Hersteller Typ
M22-DDL-S-X226/X26
Hersteller Artikel Nr.:
105227
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


