EATON - Doppeldrucktaste, Zusatzausrüstung, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216394
Breite - 30 mm
Höhe - 75 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082163945
Sonepar Artikelnummer
120036756
Hersteller Artikelnummer
216394
Hersteller Typ
M22S-STDD-X
Hersteller Artikel Nr.:
216394
Breite:
30 mm
Höhe:
75 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Tastenzusatzschildträger, System RMQ, 30x75mm rund, schwarz, ohne Schild für Doppeldrucktaster


