EATON - Doppelleuchte, 24AC/DC, rot/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284928
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082849283
Sonepar Artikelnummer
120134614
Hersteller Artikelnummer
284928
Hersteller Typ
Z-UDL24
Hersteller Artikel Nr.:
284928
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.065 kg


