EATON - Doppelmodul QSA125 B600 H250
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192949
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238000155
Sonepar Artikelnummer
120492831
Hersteller Artikelnummer
192949
Hersteller Typ
XTMF/2XQSA125/600/250-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192949
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
557 mm
Höhe:
266 mm
Tiefe:
642 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.500 kg


