EATON - Doppelmodul QSA160 B600 H250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192951
Breite - 557 mm
Höhe - 266 mm
Tiefe - 642 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238000421
Sonepar Artikelnummer
120492832
Hersteller Artikelnummer
192951
Hersteller Typ
XTMF/2XQSA160/600/250-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192951
Breite:
557 mm
Höhe:
266 mm
Tiefe:
642 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.500 kg
Eaton XTMF/2XQSA160/600/250-DF Doppelmodul für QSA160 Sammelschiene, B=600 H=250 mm (192951). Gehäusemodul für zwei QSA160-Leistungsschalter im XP-Feldsystem.


