EATON - Doppelmodul QSA63 B600 H200
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192947
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238000056
Sonepar Artikelnummer
120492830
Hersteller Artikelnummer
192947
Hersteller Typ
XTMF/2XQSA63/600/200-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192947
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
557 mm
Höhe:
216 mm
Tiefe:
642 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.900 kg


