EATON - Doppeltür IP31 QSA125-160 B600 H200-DF
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192961
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 595 mm
Höhe - 244 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001220
Sonepar Artikelnummer
120492837
Hersteller Artikelnummer
192961
Hersteller Typ
XTSZDMV3/2XQSA125-160/06025-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192961
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
595 mm
Höhe:
244 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.100 kg


