Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - DR grau/weiß 21mm mit Sicherungsring

EATON
kopierenkopieren
EATON - DR grau/weiß 21mm mit Sicherungsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770011710

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 83021000

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004852869458

Sonepar Artikelnummer

120508474

Hersteller Artikelnummer

770011710

Hersteller Typ

770011710

Hersteller Artikel Nr.:

770011710

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.020 kg

DR grau/weiß 21mm mit Sicherungsring Eaton. Drehregler mit Sicherung.