Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehantrieb, abschliessbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehantrieb, abschliessbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100722

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081006229

Sonepar Artikelnummer

120802229

Hersteller Artikelnummer

100722

Hersteller Typ

NZM1-XDAV

Hersteller Artikel Nr.:

100722

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.140 kg

Eaton NZM1-XDAV Drehantrieb abschließbar für NZM1-Leistungsschalter. Wie NZM1-XDA, jedoch mit integrierter Schlossaufnahme für Schlösser zur Sicherung gegen unbefugtes Einschalten.