Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehantrieb, Standard

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehantrieb, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100738

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081006380

Sonepar Artikelnummer

120802232

Hersteller Artikelnummer

100738

Hersteller Typ

NZM2-XDA

Hersteller Artikel Nr.:

100738

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.280 kg

Eaton NZM2-XDA Drehantrieb Standard für NZM2-Leistungsschalter. Verlängerte Drehbetätigung für NZM2 durch die Schranktür, für Standard-Drehantriebsgehäuse.