EATON - Drehantrieb, Standard, kurze Sond-Achse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102484
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Mit Achse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081015962
Sonepar Artikelnummer
121048737
Hersteller Artikelnummer
102484
Hersteller Typ
NZM3-XDA-0S
Hersteller Artikel Nr.:
102484
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.693 kg


