Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, 6 mm, Türeinbau, grau, Vorhängeschloss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, 6 mm, Türeinbau, grau, Vorhängeschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818031

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426426528

Sonepar Artikelnummer

121283883

Hersteller Artikelnummer

1818031

Hersteller Typ

K1DG/P

Hersteller Artikel Nr.:

1818031

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.095 kg

Drehgriff, Grundfunktion: Drehgriffe, Griff komplett mit Türkupplung, Achsdurchmesser: 6 x 6, verwendbar für: DCM40, DCM63, DMM40, DMM63, DMV40, DMV63, QSA40N0, QSA63N0, verwendbar für: Türeinbau, Information zum Lieferumfang: mit Bügelschloss, Schaltwinkel: 90 °