Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, 8 mm, Türeinbau, grau, Zylinderschloss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, 8 mm, Türeinbau, grau, Zylinderschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818043

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426956650

Sonepar Artikelnummer

121283893

Hersteller Artikelnummer

1818043

Hersteller Typ

K2DG/C

Hersteller Artikel Nr.:

1818043

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.295 kg

Drehgriff, Grundfunktion: Drehgriffe, Griff komplett mit Türkupplung, Achsdurchmesser: 8 x 8, verwendbar für: QSA63N1, QSA100N1, QSA125N1, QSA160N1, verwendbar für: Türeinbau, Information zum Lieferumfang: Mit Zylinderschloss, Schaltwinkel: 90 °