Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, abschliessbar am Griff, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, abschliessbar am Griff, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260131

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082601317

Sonepar Artikelnummer

120210763

Hersteller Artikelnummer

260131

Hersteller Typ

NZM1-XDTV

Hersteller Artikel Nr.:

260131

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.288 kg

Leistungsschütz mit Federkraftklemmen für schnelle, zuverlässige Verdrahtung. Die gleichen Abmessungen für AC- und DC-Schütze ermöglichen den Einsatz des gleichen Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör: steckbare und seitlich montierbare Hilfsschalterbausteine, schwarz/grau. Abschließbar in der Position 0 am Griff am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern, kann auch in der Position I geändert werden. Zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler. Türverriegelung in EIN-Stellung, kann von außen mit einem 1-mm-Zylinderstift umgangen werden. Nicht in der verriegelten AUS- und EIN-Position überwunden worden