Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, abschliessbar, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, abschliessbar, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260125

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082601256

Sonepar Artikelnummer

120210767

Hersteller Artikelnummer

260125

Hersteller Typ

NZM1-XDV

Hersteller Artikel Nr.:

260125

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.195 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Achtung: komplett mit Drehantrieb, kombinierbar mit Blendrahmen, Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden. Standard, schwarz/grau. Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4)