Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, abschliessbar + XV6 ABNZM10

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, abschliessbar + XV6 ABNZM10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121427

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081192465

Sonepar Artikelnummer

120802400

Hersteller Artikelnummer

121427

Hersteller Typ

NZM3-XTDGV-AB10V6

Hersteller Artikel Nr.:

121427

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.150 kg

Drehgriff abschließbar + XV6 ABN ZM10 von Eaton für Schrank-Schließung. Mechanische Verriegelung mit Schloss. XV6 Zusatz-Contact für Überwachung. Sicherheit und Kontrollierbarkeit vereint.