Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, Knebel, rot-gelb, abschließbar, Baugrösse 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, Knebel, rot-gelb, abschließbar, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285280

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082852801

Sonepar Artikelnummer

121049847

Hersteller Artikelnummer

285280

Hersteller Typ

NZM2-XDVGR

Hersteller Artikel Nr.:

285280

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.330 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Achtung: komplett mit Drehantrieb, kombinierbar mit Blendrahmen, Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden. Rot-Gelb für Not-Aus. Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)