Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, rot-gelb, abschliessbar am Griff, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, rot-gelb, abschliessbar am Griff, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260142

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082601423

Sonepar Artikelnummer

120210765

Hersteller Artikelnummer

260142

Hersteller Typ

NZM1-XDTVR

Hersteller Artikel Nr.:

260142

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.290 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen. Rot/gelb für NOTABSCHALTUNG. Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler. Türverriegelung in EIN-Stellung, kann von außen mit einem 1-mm-Zylinderstift umgangen werden. Nicht in der verriegelten AUS- und EIN-Position überwunden worden. Tür zu öffnen in AUS, kann nur bei geschlossener Tür eingeschaltet werden