Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, rot-gelb, Baugrösse 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, rot-gelb, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100748

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081006489

Sonepar Artikelnummer

121048701

Hersteller Artikelnummer

100748

Hersteller Typ

NZM2-XDGR

Hersteller Artikel Nr.:

100748

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Eaton NZM2-XDGR Drehgriff rot-gelb, Baugröße 2. Bedienzubehör für Eaton-NZM-Leistungsschalter zur Türdurchführung und externen Betätigung.