EATON - Drehgriff, rotgelb, abschl. +XV6 ABNZM10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121428
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Mit Achse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081192472
Sonepar Artikelnummer
120504843
Hersteller Artikelnummer
121428
Hersteller Typ
NZM3-XTDGVR-AB10V6
Hersteller Artikel Nr.:
121428
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.150 kg


