Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, rotgelb, abschliessbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, rotgelb, abschliessbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100764

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081006649

Sonepar Artikelnummer

120802241

Hersteller Artikelnummer

100764

Hersteller Typ

NZM3-XDGVR

Hersteller Artikel Nr.:

100764

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.204 kg

Eaton NZM3-XDGVR Drehgriff rot-gelb abschließbar für NZM3-Leistungsschalter. Auffällig farbiger Drehgriff für die visuelle Kennzeichnung des Leistungsschalters als sicherheitsrelevantes Bauteil.