Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, schwarz, abschliessbar am Griff, NA-Ausführung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, schwarz, abschliessbar am Griff, NA-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271453

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082714536

Sonepar Artikelnummer

120210764

Hersteller Artikelnummer

271453

Hersteller Typ

NZM1-XDTV-NA

Hersteller Artikel Nr.:

271453

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen. Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden. Standard, schwarz/grau. Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Kann auch in der Position I geändert werden. Zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler. Türverriegelung in EIN-Stellung, kann von außen mit einem 1-mm-Zylinderstift umgangen werden. Nicht in der verriegelten AUS- und EIN-Position überwunden worden. Tür zu öffnen in AUS