Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehgriff, Standard, Baugrösse 3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehgriff, Standard, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100762

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081006625

Sonepar Artikelnummer

121048716

Hersteller Artikelnummer

100762

Hersteller Typ

NZM3-XDG

Hersteller Artikel Nr.:

100762

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.210 kg

Eaton NZM3-XDG Drehgriff Standard, Baugröße 3. Bedienzubehör für Eaton-NZM-Leistungsschalter zur Türdurchführung und externen Betätigung.