Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehknebel, abschliessbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehknebel, abschliessbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 030851

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015080308515

Sonepar Artikelnummer

120210008

Hersteller Artikelnummer

030851

Hersteller Typ

AK-PKZ0

Hersteller Artikel Nr.:

030851

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Drehgriff, abschließbar in der ''0''-Position mit einem Vorhängeschloss mit einer Stärke von 3-6,35 mm, Zur Verriegelung der Motorschutzschalter mit Rahmengröße PKZM0 und PKZM4 als Hauptschalter nach EN 60204