Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehriegelschloss, für Profilhalbzylinder, Komplettsatz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehriegelschloss, für Profilhalbzylinder, Komplettsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133105

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081299683

Sonepar Artikelnummer

120802443

Hersteller Artikelnummer

133105

Hersteller Typ

PHZ-A-COMP

Hersteller Artikel Nr.:

133105

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.309 kg

Komfort-Drehgriff zur Aufnahme von standardisierten Profilhalbzylindern, Griff aus hochwertigem, schlagfester Zinkdruckguss, mit Bolzen, mit integrierter Schließstellungsanzeige, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, Zylinderschlösser müssen einzeln bestellt werden