Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehriegelschloss, +Schliesszylinder, +2 Schlüssel

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehriegelschloss, +Schliesszylinder, +2 Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133104

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081299676

Sonepar Artikelnummer

120505092

Hersteller Artikelnummer

133104

Hersteller Typ

LC-ZSBIT-CS

Hersteller Artikel Nr.:

133104

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.171 kg

Universalverschlüsse für CS Wandgehäuse, unter anderem, Schließzylinder gleichschließend, Schlossschild aus hochwertigem, schlagfestem Zinkdruckguss, Schließeinsätze und Riegel aus Metall, Gegenmutter aus Metall, mit Aussparung, kompatibel mit Standardriegeln für Standard-Türausschnitte 22,5 x 20,4 mm, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, mit 2 Schlüsseln