EATON - Drehschalter, 1p, UM, HA - 0 - AU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248870
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082488703
Sonepar Artikelnummer
120026192
Hersteller Artikelnummer
248870
Hersteller Typ
Z-DSU1-H0A
Hersteller Artikel Nr.:
248870
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Min. Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.02 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg


