EATON - Drehschalter, 2p, AUS, 0 - 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248872
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082488727
Sonepar Artikelnummer
120026188
Hersteller Artikelnummer
248872
Hersteller Typ
Z-DSA2-01
Hersteller Artikel Nr.:
248872
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Min. Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.02 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg


