EATON - Drehstromschienenblock, berührungssicher, kurzschlussfest, Ue = 690 V, Iu = 63 A, Schutzschalter: 3, Teilungsmaß 45 + 9 mm, Ausführung des e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044946
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 54 mm
Querschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080449461
Sonepar Artikelnummer
120030373
Hersteller Artikelnummer
044946
Hersteller Typ
B3.1/3-PKZ0
Hersteller Artikel Nr.:
044946
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
54 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
155 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8.5
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg


