EATON - Drehstromschienenblock für 4 DILM7-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240085
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 45 mm
Querschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082400859
Sonepar Artikelnummer
120505552
Hersteller Artikelnummer
240085
Hersteller Typ
DILM12-XDSB0/4
Hersteller Artikel Nr.:
240085
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
45 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
157 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8.7
Bemessungsdauerstrom Iu:
35 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


