Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 3, 183 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 3, 183 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220224

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 64 mm

  • Querschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082202248

Sonepar Artikelnummer

120210031

Hersteller Artikelnummer

220224

Hersteller Typ

B3.1/3-PKZ4

Hersteller Artikel Nr.:

220224

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

64 mm

Querschnitt:

0 mm²

Länge:

170 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10.17

Bemessungsdauerstrom Iu:

128 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.254 kg

Drehstromschienenblock, 3-polig für Einspeisungseinheit von 3 PKZM4-.. mit Hilfsschalter oder Auslöseanzeige auf der rechten Seite, Länge 183mm Schutz gegen direkten Kontakt., Ue = 690 V, Iu = 128 A